PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-PML-W200 (50X50)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-PML-W200 (50X50)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356786423

Sähkönumero

1963507

Toimittajan tuotenumero

1014132

Tukkuerä

1

Warning label, Card, yellow/black, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, diameter: 0 mm, lettering field size: 50 x 50 mm, Number of individual labels: 4