PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WML 6 (13X13)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Leveys - 12 mm
Väri - muu
Tilaa merkinnälle - kyllä
Pituus - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356607049
Sähkönumero
1904020
Toimittajan tuotenumero
0800472
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Leveys:
12 mm
Väri:
muu
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Pituus:
13 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Merkintäkortti - kaapeli
Cable marker label, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 6 mm, lettering field size: 13 x 13 mm, Number of individual labels: 32
Cable marker label, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, mounting type: adhesive, cable diameter: ≤ 6 mm, lettering field size: 13 x 13 mm, Number of individual labels: 32


