PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WMTB (24X5)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WMTB (24X5)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356559874

Sähkönumero

1963499

Toimittajan tuotenumero

0828771

Tukkuerä

1

Cable marker, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID  THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: > 13 mm, lettering field size: 24 x 5 mm, Number of individual labels: 35