PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WMTB (29X8)

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WMTB (29X8)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356559898

Sähkönumero

1963500

Toimittajan tuotenumero

0828772

Tukkuerä

1

Cable marker, Card, white, unlabeled, can be labeled with: BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: > 13 mm, lettering field size: 29 x 8 mm, Number of individual labels: 24