PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - US-WMTB (44X15)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356559911
Sähkönumero
1904171
Toimittajan tuotenumero
0828773
Tukkuerä
1
Kaapelimerkki
Cable marker, Card, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: thread on, cable diameter: >4 mm, lettering field size: 44 x 15 mm
Cable marker, Card, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, mounting type: thread on, cable diameter: >4 mm, lettering field size: 44 x 15 mm


