PHOENIX CONTACT - Merkintätarvike - ZBF 5:UNBEDRUCKT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - muu
Merkinnän suunta - vaaka ja pysty
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918180355
Sähkönumero
1906691
Toimittajan tuotenumero
0808642
Tukkuerä
1
Merkintä:
muu
Merkinnän suunta:
vaaka ja pysty
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snapped, for terminal block width: 5 mm, lettering field size: 5.1 x 5.2 mm, Number of individual labels: 10


