PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-B 10-I-UT-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 10
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356092319
Sähkönumero
1964379
Toimittajan tuotenumero
1648186
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
10
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...2.5 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


