PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-B 24-I-UT-F

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-B 24-I-UT-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 24

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356092432

Sähkönumero

1964381

Toimittajan tuotenumero

1648306

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

24

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Käyttölämpötila:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ylijänniteluokka:

III

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

hopea

Kosketinten materiaali:

muu kupariseos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Moninapaliitin, 24 napainen + PE, uros