PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-M-RJ45-08-GC-F/F

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-M-RJ45-08-GC-F/F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626253244

Sähkönumero

1906641

Toimittajan tuotenumero

1419886

Tukkuerä

1

Contact insert module, number of positions: RJ45, type : RJ45, Socket, 48 V, 1 A, application: Data, Gender changer