PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-STA-B16-HHFD-1TTM32-EL-AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626059716
Sähkönumero
1963037
Toimittajan tuotenumero
1412653
Tukkuerä
1
B16 Kotelon korkea yläosa, Kahdelle lukitussalvalle, Alumiinia, M32 suoraan, EMC Ready
Sleeve housing B16, For double locking latch, Material: Die-cast aluminum, salt water resistant, Cable outlets: 1, straight, Height: 76 mm, Cable gland: none, Gland: no, 1x M32, Standard
Sleeve housing B16, For double locking latch, Material: Die-cast aluminum, salt water resistant, Cable outlets: 1, straight, Height: 76 mm, Cable gland: none, Gland: no, 1x M32, Standard


