PHOENIX CONTACT - Moninapaliitin - HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626059914
Sähkönumero
1963039
Toimittajan tuotenumero
1412717
Tukkuerä
1
B16 Kotelon matala yläosa, Kahdelle lukitussalvalle, Alumiinia, M25 sivulle, EMC Ready
Sleeve housing B16, For double locking latch, Material: Die-cast aluminum, salt water resistant, Cable outlets: 1, Lateral, Height: 60 mm, Cable gland: none, Gland: no, 1x M25, Standard
Sleeve housing B16, For double locking latch, Material: Die-cast aluminum, salt water resistant, Cable outlets: 1, Lateral, Height: 60 mm, Cable gland: none, Gland: no, 1x M25, Standard


