Etusivu

PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 16 nap. - 1408793 HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 16 nap. - 1408793 HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 53 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356834100

Sähkönumero

1906605

Toimittajan tuotenumero

1408793

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

53 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Moninapapistoliitinsetti 16 napainen, 1 lukitussalpa Moninapapistoliitinsetti sisältää kotelon ylä- ja alaosan, uros- ja naarasliittimet sekä 25-läpiviennin. Erikokoisia läpivientejä on saatavana ja vaihdettavissa erikseen.