Etusivu

PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 24 nap. - 1407713 HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M3

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 24 nap. - 1407713 HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - muu

  • Leveys - 53 mm

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356777780

Sähkönumero

1906602

Toimittajan tuotenumero

1407713

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

muu

Leveys:

53 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Moninapapistoliitinsetti 24 napainen, 2 lukitussalpaa Moninapapistoliitinsetti sisältää kotelon ylä- ja alaosan, uros- ja naarasliittimet sekä M32-läpiviennin. Erikokoisia läpivientejä on saatavana ja vaihdettavissa erikseen.