PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 24 nap. - 1408794 HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 53 mm
Kotelon tyyppi - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kaapelisyötön suunta - ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356834117
Sähkönumero
1906606
Toimittajan tuotenumero
1408794
Tukkuerä
1408794
Leveys:
53 mm
Kotelon tyyppi:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP66


