PHOENIX CONTACT - Moninapaliitinsetti 6 nap. - 1407710 HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - muu
Leveys - 53 mm
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kaapelisyötön suunta - ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356777759
Sähkönumero
1906603
Toimittajan tuotenumero
1407710
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
muu
Leveys:
53 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kaapelisyötön suunta:
ylhäällä
Sisältää holkkitiivisteen:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Moninapapistoliitinsetti 6 napainen, 1 lukitussalpa Moninapapistoliitinsetti sisältää kotelon ylä- ja alaosan, uros- ja naarasliittimet sekä M20-läpiviennin. Erikokoisia läpivientejä on saatavana ja vaihdettavissa erikseen.


