Etusivu

PHOENIX CONTACT - Moottorinohjain Contactron - 2297060 ELR W 3-230AC/500AC-9I

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Moottorinohjain Contactron - 2297060 ELR W 3-230AC/500AC-9I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laajennettava - kyllä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 92...253 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 92...253 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356170598

Sähkönumero

3818010

Toimittajan tuotenumero

2297060 ELR W 3-230A

Tukkuerä

2297060 ELR W 3-230A

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

92...253 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

92...253 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-3:

9 A

-