PHOENIX CONTACT - Pääteholkki - 3200519 Al 0.75-8 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - harmaa
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918094126
Sähkönumero
9719047
Toimittajan tuotenumero
3200519
Tukkuerä
100
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
harmaa
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


