PHOENIX CONTACT - Pääteholkki - 3200522 AL 2.5-8 GY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918094133
Sähkönumero
9719048
Toimittajan tuotenumero
3200522
Tukkuerä
100
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
Tunnistemerkinnällä:
ei