PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3002665 D-MTTB 1.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3002665 D-MTTB 1.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 1 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,02 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019642902

Sähkönumero

1964290

Toimittajan tuotenumero

3002665

Tukkuerä

1

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

1 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio