PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3006108 D-UK 16 BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3006108 D-UK 16 BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - sininen

  • Paksuus - 1.5 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918091354

Sähkönumero

1906397

Toimittajan tuotenumero

3006108

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

sininen

Paksuus:

1.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio