PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3030488 D-ST 2.5 TWIN

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3030488 D-ST 2.5 TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019638370

Sähkönumero

1963837

Toimittajan tuotenumero

3030488

Tukkuerä

1

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

End cover, depth: 29 mm, width: 2.2 mm, height: 60.5 mm, color: gray