PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3030491 D-ST 4-Twin

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3030491 D-ST 4-Twin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - kyllä

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918187989

Sähkönumero

9719078

Toimittajan tuotenumero

3030491

Tukkuerä

50

Päätelevy:

ei

Osastointi:

kyllä

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio