PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3036657 D-ST 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019641349
Sähkönumero
1964134
Toimittajan tuotenumero
3036657
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End cover, length: 80 mm, width: 2.2 mm, height: 51.1 mm, color: gray


