PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3036660 D-ST 2.5-3L

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3036660 D-ST 2.5-3L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918876609

Sähkönumero

1963778

Toimittajan tuotenumero

3036660

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

End cover, depth: 50.3 mm, width: 2.2 mm, height: 99.5 mm, color: gray