PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3047293 D-UTTB 2.5/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019635386
Sähkönumero
1963538
Toimittajan tuotenumero
3047293
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End cover, depth: 57.5 mm, width: 2.2 mm, height: 69.9 mm, color: gray


