PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3212471 D-PTTB 1,5/S/2P

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - 3212471 D-PTTB 1,5/S/2P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356565349

Sähkönumero

1906399

Toimittajan tuotenumero

3212471

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio