PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PT 1,5/S-TWIN

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PT 1,5/S-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356564380

Sähkönumero

1906698

Toimittajan tuotenumero

3208184

Tukkuerä

1

Päätylevy End cover, depth: 24.3 mm, width: 2.2 mm, height: 54 mm, color: gray