Etusivu

PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PT 16 N

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PT 16 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356494854

Sähkönumero

1906645

Toimittajan tuotenumero

3212060

Tukkuerä

1

End cover, depth: 45.6 mm, width: 2.2 mm, height: 75.4 mm, color: gray