PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PT 2,5-TWIN-MT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Pikakiinnitys - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356412728
Sähkönumero
1963594
Toimittajan tuotenumero
3211317
Tukkuerä
1
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End cover, depth: 29.1 mm, width: 2.2 mm, height: 73.7 mm, color: gray


