PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PT 4-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356498722
Sähkönumero
1963511
Toimittajan tuotenumero
3208977
Tukkuerä
1
End cover, length: 66.5 mm, width: 2.2 mm, height: 29 mm, color: gray


