PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PTTBS 1,5/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356616270
Sähkönumero
1906634
Toimittajan tuotenumero
3214699
Tukkuerä
1
End cover, length: 78.6 mm, width: 2.2 mm, height: 41 mm, color: gray


