PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-PTTBS 2,5-2MTB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356909242
Sähkönumero
1963609
Toimittajan tuotenumero
3210404
Tukkuerä
0
End cover, depth: 56.6 mm, width: 0.8 mm, height: 127.5 mm, color: gray


