PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-UT 2,5-3L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356575461
Sähkönumero
1963296
Toimittajan tuotenumero
3214314
Tukkuerä
1
End cover, length: 90 mm, width: 2.2 mm, height: 69.8 mm, color: gray


