PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-XT 1,5-QUATTRO

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-XT 1,5-QUATTRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4067923168237

Sähkönumero

1963571

Toimittajan tuotenumero

1641136

Tukkuerä

1

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

End cover, depth: 29.1 mm, width: 2.2 mm, height: 66.3 mm, color: gray