PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-XTTB 2,5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy - D-XTTB 2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.2 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4063151841584

Sähkönumero

1918590

Toimittajan tuotenumero

1453880

Tukkuerä

1

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.2 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

End cover, depth: 39.6 mm, width: 2.2 mm, height: 89.6 mm, color: gray