PHOENIX CONTACT - Päätylevy MBKKB 2.5:lle - 1413052 D-MBKKB 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918021139
Sähkönumero
1963159
Toimittajan tuotenumero
1413052
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.5 mm
Pituus 62 mm, leveys 2,5 mm, harmaa
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


