PHOENIX CONTACT - Päätylevy ST 2.5:lle - 3030417 D-ST 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - kyllä
Osastointi - ei
Väri - harmaa
Paksuus - 2.2 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,03 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019635218
Sähkönumero
1963521
Toimittajan tuotenumero
3030417
Tukkuerä
50
Päätelevy:
kyllä
Osastointi:
ei
Väri:
harmaa
Paksuus:
2.2 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
End cover, depth: 29.1 mm, width: 2.2 mm, height: 48.6 mm, color: gray


