PHOENIX CONTACT - Päätylevy UK 2.5:lle - 3001022 D-UK 2.5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy UK 2.5:lle - 3001022 D-UK  2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 1.5 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918089771

Sähkönumero

1963201

Toimittajan tuotenumero

3001022

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

1.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio