PHOENIX CONTACT - Päätylevy UKKB 3-UKKB 5:lle - 2771023 D-UKKB 3/5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätylevy UKKB 3-UKKB 5:lle - 2771023 D-UKKB 3/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - kyllä

  • Osastointi - ei

  • Väri - harmaa

  • Paksuus - 2.5 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918068172

Sähkönumero

1963202

Toimittajan tuotenumero

2771023

Tukkuerä

50

Päätelevy:

kyllä

Osastointi:

ei

Väri:

harmaa

Paksuus:

2.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio