PHOENIX CONTACT - Päätypuristin - 0800886 E/NS 35N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - muu
Materiaali - muovi
Materiaalin paloluokitus UL94 - V2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019631296
Sähkönumero
1963129
Toimittajan tuotenumero
0800886
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
muu
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
leveys 9.5 mm, harmaa
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


