Etusivu

PHOENIX CONTACT - Päätypuristin - 3022263 CLIPFIX 15

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätypuristin - 3022263 CLIPFIX 15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V2

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019642889

Sähkönumero

1964288

Toimittajan tuotenumero

3022263

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2