Etusivu

PHOENIX CONTACT - Päätypuristin pienoisliitt. - 1401637 E/MBK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätypuristin pienoisliitt. - 1401637 E/MBK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V2

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019634747

Sähkönumero

1963474

Toimittajan tuotenumero

1401637

Tukkuerä

100

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2