PHOENIX CONTACT - Päätypuristin. pika - 3022276 CLIPFIX 35-5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Päätypuristin. pika - 3022276 CLIPFIX 35-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kiskokiinnityksen tyyppi - muu

  • Leveys - 5.2 mm

  • Korkeus - 35.3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019631333

Sähkönumero

1963133

Toimittajan tuotenumero

3022276

Tukkuerä

50

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kiskokiinnityksen tyyppi:

muu

Leveys:

5.2 mm

Korkeus:

35.3 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Syvyys:

48.6 mm

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Snap-on-lukitus, DIN-kiskoon NS 35/7.5 tai NS 35/15

PHOENIX CONTACT -tuote

Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan