PHOENIX CONTACT - Päätypuristin pika 35 kiskoon - 3022218 CLIPFIX 35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi - muu
Leveys - 9.5 mm
Korkeus - 33.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918156541
Sähkönumero
1963258
Toimittajan tuotenumero
3022218
Tukkuerä
50
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Kiskokiinnityksen tyyppi:
muu
Leveys:
9.5 mm
Korkeus:
33.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Syvyys:
54.6 mm
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Quick mounting end clamp for NS 35/7,5 DIN rail or NS 35/15 DIN rail, with marking option, width: 9.5 mm, color: gray
-
-


