PHOENIX CONTACT - PCB-liitin FK-MCP 1,5/4-ST-3,81 - FK-MCP 1,5/4-ST-3,81

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntätapa - piirikortti / kaapeli
Napojen lukumäärä - 4
Koskettimien moduuliväli - 3.81 mm
Mitoitusvirta In - 8 A
Rungon väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
20 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V013259
Toimittajan tuotenumero
1851067
Tukkuerä
0
Liitäntätapa:
piirikortti / kaapeli
Napojen lukumäärä:
4
Koskettimien moduuliväli:
3.81 mm
Mitoitusvirta In:
8 A
Rungon väri:
vihreä
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Pistoliitinrivien määrä:
1
Liitosten moduuliväli:
3.81 mm
Liittimen/liitoksen kulma:
180° (vaaka)
Nimellisjännite:
160 V
Mitoitussyöksyjännite:
2.5 kV
Ylijänniteluokka:
III
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...1.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin kaapelin tyyppi:
muu
Rajapinnan materiaali:
tina
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Rungon eristysmateriaali:
polyamidi (PA)
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojajohdin:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...100 °C
RAL-numero (vastaava) kotelo:
6021
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Piirilevyliitin COMBICON MC 1,5 -järjestelmään piirilevyjen ja johtimien väliseen liitäntään. Liitin on varustettu neljällä navalla ja Push-in-jousiliitäntätekniikalla, joka mahdollistaa nopean ja luotettavan kytkennän 1,5 mm² johtimille. Nimellisvirta on 8 A ja mitoitusjännite 160 V. Vihreä yksirivinen liitin sisältää tinapinnoitetut naaraskoskettimet, 3,81 mm jaon sekä 0° johdinsuunnan.


