PHOENIX CONTACT - Energiamittari DIN - MM-EE-EEM-EM357

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Energiamittari DIN - MM-EE-EEM-EM357

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4067923308497

Sähkönumero

6710220

Toimittajan tuotenumero

1744495

Tukkuerä

1

Three-phase energy meter for active power measurement with direct measurement in networks of up to 480 V / 100 A, with RS-485 interface and 2 pulse outputs, operating temperature up to +70°C, certified in accordance with the MID directive