PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - 1085039 FL SWITCH 1005N

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - 1085039 FL SWITCH 1005N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626834320

Sähkönumero

7407026

Toimittajan tuotenumero

1085039

Tukkuerä

1

Narrow Ethernet switch, five RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS. Supply Voltage 24 VDC / AC. Narrow Ethernet switch, five RJ45 ports with 10/100 Mbps on all ports, automatic data transmission speed detection, autocrossing function, and QoS