PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1104N-SFP

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Ethernet kytkin - FL SWITCH 1104N-SFP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626834665

Sähkönumero

7407035

Toimittajan tuotenumero

1085173

Tukkuerä

1

Unmanaged Switch 1000, 4 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, 1 SFP ports 100/1000 Mbps, degree of protection: IP30, PROFINET Conformance-Class A. Supply Voltage 24 VDC / AC. Industrial Ethernet Switch