PHOENIX CONTACT - Läpivienti M32, 11 - 21 mm - 1407671 HC-B-G-M32-PLRBK

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Läpivienti M32, 11 - 21 mm - 1407671 HC-B-G-M32-PLRBK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 11...21 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Avaimen leukaväli - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4046356776394

Sähkönumero

1906609

Toimittajan tuotenumero

1407671

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

11...21 mm

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Avaimen leukaväli:

30 mm

Pinnan suojaus:

muu

Iskunkestävyys:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Käyttölämpötila:

-40...100 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läpivienti M32, kaapelihalkaisija 11 - 21 mm