PHOENIX CONTACT - Läpivientimoduuli - 0801637 CES-LRG-BK-22

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 22 mm
Sopii tiivistysvälille - 21...22 mm
Materiaali - muu
Väri - musta
Malli / Tyyppi - avoin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356674324
Sähkönumero
1706430
Toimittajan tuotenumero
0801637
Tukkuerä
0801637
Nimellishalkaisija:
22 mm
Sopii tiivistysvälille:
21...22 mm
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
avoin
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Läpivientimoduuli, kaapelihalkaisija 21 - 22 mm CES-järjestelmän avulla voidaan viedä esivalmistellut kaapelit tilaa säästäen ja IP54-suojausluokan mukaisesti kytkentäkaappeihin ja koteloihin. Käyttämällä kartioläpivientipaloja on mahdollista saavuttaa IP65-läpivienti. Halkaistuilla läpivientipaloilla asennus käy nopeasti, eikä pistokkeita tarvitse irrottaa kaapelista. Tällöin valmistajan esivalmisteltujen kaapeleiden takuu pysyy voimassa.


